Motion
59-003

Conbraco
59-003

Colador Apollo® Y - 1/2 NPT, material de bronce, 400 psi CWP, 125 psi SWP, malla tamaño 50 , malla de acero inoxidable
Artículo MI #02166853
No. Fabricante 59-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
59-003

Colador Apollo® Y - 1/2 NPT, material de bronce, 400 psi CWP, 125 psi SWP, malla tamaño 50 , malla de acero inoxidable
Artículo MI #02166853
No. Fabricante 59-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla de malla
    Talla 50
  • Longitud total
    2.690 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Presión de trabajo en frío Cwp
    400 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento del vapor
    350 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento Wog
    150 °F
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Cambio de presión de trabajo de vapor
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
59-003 400W06 Y FILTRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo