Motion
BLFL7
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02166950
No. Fabricante BLFL7
Precio65.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02166950
No. Fabricante BLFL7
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
Precio65.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    100 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    122 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos de ancho estrecho
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B7
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BLFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250111466

Descripción general

Descripción del fabricante
BLFL7 35MM FLG 2-BOLT