Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera2.17 libras por pie
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo21.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.14 pulg.
- Peso2.17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM - Tipo P
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transporte de aire caliente hasta +350°F desde el soplador o compresor al tanque de almacenamiento utilizado en la transferencia de productos a granel secos. También se puede utilizar para transferir productos químicos suaves a temperatura ambiente.
- Código de armonización4009.21.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado de alta tensión
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Material del tubo interiorEPDM (tipo P)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima350 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 350 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Aspiración30 inHg
- Color del tuboNegro
- Material del tuboEPDM - Tipo P
- UPC_NO072053663051
- Presión de trabajo5.9
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.