Motion
ASFD201-008

NTN
ASFD201-008

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02167298
No. Fabricante ASFD201-008
Precio68.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASFD201-008

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02167298
No. Fabricante ASFD201-008
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
Precio68.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.4844 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.4844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.5938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    31/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.9687 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS201-008
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FD201
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019377
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS201-008
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASFD2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359019377

Descripción general

Descripción del fabricante
ASFD201-008 BRIDA BRG