Motion
FD201

NTN
FD201

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02167299
No. Fabricante FD201
Precio43.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD201

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02167299
No. Fabricante FD201
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
Precio43.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.4688 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profundidad general
    31/32 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.1875 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL201-008, AEL202-009, AEL202-010, AEL203-011, AS201-008, AS202-009, AS202-010, AS203-011, JEL201-008, JEL202-009, JEL202-010, JEL202-011
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FD
  • UPC_NO
    4547359062830

Descripción general

Descripción del fabricante
FD201

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos