Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.4380 a 9.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- En general Altura6.2500 pulg.
- En general Longitud12.0000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso29.97 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBE920X 2 3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460065656
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9630 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SeriePBE920
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662460065656
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido de 2 pernos con revestimiento de polvo epoxi