Motion
120R70

Martin
120R70

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 70 Dientes, R2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167493
No. Fabricante 120R70
Precio3,936.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
120R70

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 70 Dientes, R2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167493
No. Fabricante 120R70
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
Precio3,936.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Diámetro de la pinza
    32.5588 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    34.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.4338 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    34.3000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    34.3000 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.9240 pulg.
  • Peso
    171.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950105109
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950105109

Descripción general

Descripción del fabricante
120R70 RODILLO SPK MST
  • El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
  • El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes

También puede gustarle