Motion
160S35

Martin
160S35

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 35 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167506
No. Fabricante 160S35
Precio4,073.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160S35

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 35 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167506
No. Fabricante 160S35
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
Precio4,073.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/8 a 4-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S2
  • Diámetro de la pinza
    21.1641 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.6875 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.4220 pulg.
  • Ancho general
    7-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.3116 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.4220 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.4220 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.1560 pulg.
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Peso
    128.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950164533
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950164533

Descripción general

Descripción del fabricante
160S35 RODILLO SPK MST
  • El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
  • El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes

También puede gustarle