Motion
160U80

Martin
160U80

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 80 Dientes, U1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167511
No. Fabricante 160U80
Precio10,849.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160U80

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 80 Dientes, U1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02167511
No. Fabricante 160U80
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
Precio10,849.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Diámetro de la pinza
    49.8177 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    8.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    52.1030 pulg.
  • Diámetro de paso
    50.9427 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.6250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    52.1030 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    52.1030 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.1560 pulg.
  • Peso
    517.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950190709
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950190709

Descripción general

Descripción del fabricante
160U80 RODILLO SPK MST
  • El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
  • El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes

También puede gustarle