Especificaciones
Dimensions
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro de la pinza5.7532 pulg.
- Diámetro del cubo4-1/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.6875 pulg.
- Diámetro exterior6.6270 pulg.
- Ancho general2-25/32 pulg.
- Diámetro de paso6.2222 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.7500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.6270 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.6270 pulg.
- Grosor de los dientes0.4440 pulg.
- Ancho de diente0.444 pulg.
- Peso8.57 lb
- Juegos de dientes de ancho1.341 pulg.
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950217758
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes26
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950217758
Descripción general
Descripción del fabricante
D60Q26H RODILLO DE SPK DOBLE MST
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature