Motion
H 7/16

Martin
H 7/16

Casquillo cónico dividido - Serie H, calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 2-1/2 pulg., LTB de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #02167577
No. Fabricante H 7/16
Precio27.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
H 7/16

Casquillo cónico dividido - Serie H, calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 2-1/2 pulg., LTB de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #02167577
No. Fabricante H 7/16
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
Precio27.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.
  • UPC_NO
    697950704647

Descripción general

Descripción del fabricante
H 7/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle