Motion
H 28MM

Martin
H 28MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre de 28 mm, 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB, material ACERO
Artículo MI #02167599
No. Fabricante H 28MM
Precio27.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
H 28MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre de 28 mm, 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB, material ACERO
Artículo MI #02167599
No. Fabricante H 28MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.
  • UPC_NO
    697950816739

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO H 28MM MST
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle