Especificaciones
Dimensions
- Barrel Diameter Large End1.625 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Bore Diameter35 mm
- Tamaño del casquilloH
- Flange Outside Diameter2.5 pulg.
- Flange Thickness0.25 pulg.
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Length Through Bore1.25
- Longitud del tornillo3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso0.80 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos2
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- UPC_NO697950816760
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature