Motion
H 21/32

Martin
H 21/32

Casquillo cónico dividido - 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB
Artículo MI #02167606
No. Fabricante H 21/32
Precio30.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
H 21/32

Casquillo cónico dividido - 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB
Artículo MI #02167606
No. Fabricante H 21/32
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
Precio30.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    21/32 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25
  • Peso
    0,80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950149110
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950149110

Descripción general

Descripción del fabricante
H 21/32 MST CASQUILLO

También puede gustarle