Motion
H 25/32

Martin
H 25/32

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 0.7813 in Bore, 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB, Material de acero
Artículo MI #02167607
No. Fabricante H 25/32
Precio26.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
H 25/32

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 0.7813 in Bore, 2.5 in Flg OD, 1.25 LTB, Material de acero
Artículo MI #02167607
No. Fabricante H 25/32
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
Precio26.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7813 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25
  • Peso
    0,80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950149127
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950149127

Descripción general

Descripción del fabricante
H 25/32 MST CASQUILLO

También puede gustarle