Motion
P1 39MM

Martin
P1 39MM

Casquillo cónico dividido - 3 in Flg OD, 1.9375 LTB
Artículo MI #02167624
No. Fabricante P1 39MM
Precio52.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P1 39MM

Casquillo cónico dividido - 3 in Flg OD, 1.9375 LTB
Artículo MI #02167624
No. Fabricante P1 39MM
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
Precio52.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    39 mm
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.40625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375
  • Peso
    0,85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950816951
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950816951

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P1 39MM MST

También puede gustarle