Motion
P1 25/32

Martin
P1 25/32

Buje cónico dividido - Serie P1, diámetro interno de 0.7813 in, DE de brida de 3 in, 1.94 en LTB
Artículo MI #02167636
No. Fabricante P1 25/32
Price$52.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P1 25/32

Buje cónico dividido - Serie P1, diámetro interno de 0.7813 in, DE de brida de 3 in, 1.94 en LTB
Artículo MI #02167636
No. Fabricante P1 25/32
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
Price$52.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.531 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.44 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7813 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Flange Outside Diameter  
    3 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.406 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.937
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    697950127866

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 25/32 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas