Motion
P1 1 1/2

Martin
P1 1 1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1.5000 , diámetro externo de 3 in, LTB 1.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167646
No. Fabricante P1 1 1/2
Price$52.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P1 1 1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1.5000 , diámetro externo de 3 in, LTB 1.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167646
No. Fabricante P1 1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$52.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.44 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Flange Outside Diameter  
    3 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.40625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    697950127026

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 1 1/2 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas