Especificaciones
Dimensions
- Barrel Diameter Large End1.9375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.44 pulg.
- Bore Diameter1.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Flange Outside Diameter3 pulg.
- Flange Thickness0.40625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Length Through Bore1.9375
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso0.70 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO DUCTIL
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO697950127057
Descripción general
Descripción del fabricante
P1 1 5/8 MST CASQUILLO
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature