Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.9375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.44 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloP2
- Brida exterior Diámetro3 pulg.
- Brida Grosor0.40625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.9375
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso2.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO DUCTIL
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO697950128740
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación