Motion
P2 13/16

Martin
P2 13/16

Casquillo cónico dividido 697950128702 - Serie P2 , calibre de 13/16 in, diámetro exterior de 3 in
Artículo MI #02167652
No. Fabricante P2 13/16
Precio57.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P2 13/16

Casquillo cónico dividido 697950128702 - Serie P2 , calibre de 13/16 in, diámetro exterior de 3 in
Artículo MI #02167652
No. Fabricante P2 13/16
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
Precio57.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Brida exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.40625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9375
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950128702

Descripción general

Descripción del fabricante
P2 13/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

También puede gustarle