Motion
P2 15/16

Martin
P2 15/16

Buje cónico dividido - Serie P2, diámetro interno de 0.9375 in, DE de brida de 3 in, 2.94 en LTB
Artículo MI #02167654
No. Fabricante P2 15/16
Precio57.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P2 15/16

Buje cónico dividido - Serie P2, diámetro interno de 0.9375 in, DE de brida de 3 in, 2.94 en LTB
Artículo MI #02167654
No. Fabricante P2 15/16
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
Precio57.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.44 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Brida exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.40625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9375
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    697950128719

Descripción general

Descripción del fabricante
P2 15/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle