Motion
P3 1 1/8

Martin
P3 1 1/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo P3 , calibre 1.1250 , diámetro externo de 3 in, LTB 4.4375 , material de acero
Artículo MI #02167665
No. Fabricante P3 1 1/8
Precio79.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P3 1 1/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo P3 , calibre 1.1250 , diámetro externo de 3 in, LTB 4.4375 , material de acero
Artículo MI #02167665
No. Fabricante P3 1 1/8
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
Precio79.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P3
  • Brida exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.40625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.4375
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950128764
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950128764

Descripción general

Descripción del fabricante
P3 1 1/8 MST CASQUILLO