Motion
Q1 18MM

Martin
Q1 18MM

Casquillo cónico dividido - 4.125 in Flg OD, 2.5 LTB
Artículo MI #02167668
No. Fabricante Q1 18MM
Precio102.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q1 18MM

Casquillo cónico dividido - 4.125 in Flg OD, 2.5 LTB
Artículo MI #02167668
No. Fabricante Q1 18MM
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
Precio102.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.53125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950816982
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950816982

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 18MM MST

También puede gustarle