Motion
Q1 60MM

Martin
Q1 60MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , Orificio 60 mm, 4.125 in Flg OD, 2.5 LTB, Material HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167686
No. Fabricante Q1 60MM
Precio82.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q1 60MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , Orificio 60 mm, 4.125 in Flg OD, 2.5 LTB, Material HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167686
No. Fabricante Q1 60MM
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
Precio82.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.53125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    697950817163

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 60MM MST
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

You May Also Like