Especificaciones
Dimensions
- Barrel Diameter Large End2.875 pulg.
- Longitud del cilindro1.969 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.38 pulg.
- Bore Diameter1.5625 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Flange Outside Diameter4.125 pulg.
- Flange Thickness0.53 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Length Through Bore2.5
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso3.50 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialACERO
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- UPC_NO697950128221
Descripción general
Descripción del fabricante
Q1 1 9/16 MST CASQUILLO
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature