Motion
Q1 2

Martin
Q1 2

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2.0000 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 2.5 , material ACERO
Artículo MI #02167704
No. Fabricante Q1 2
Precio95.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q1 2

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2.0000 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 2.5 , material ACERO
Artículo MI #02167704
No. Fabricante Q1 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.969 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.53 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    697950128252

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1 2 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle