Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.38 pulg.
- Agujero Diámetro2.1250 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Brida exterior Diámetro4.125 pulg.
- Brida Grosor0.53125 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO DUCTIL
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- UPC_NO697950127552
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación