Motion
Q2 1 5/8

Martin
Q2 1 5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 1.6250 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 3.5 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167725
No. Fabricante Q2 1 5/8
Precio102.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q2 1 5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 1.6250 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 3.5 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167725
No. Fabricante Q2 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q2
  • Brida exterior Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.53125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    697950129150

Descripción general

Descripción del fabricante
Q2 1 5/8 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas