Motion
Q3 1 13/16

Martin
Q3 1 13/16

Casquillo cónico dividido - 4.125 in Flg OD, 5 LTB
Artículo MI #02167749
No. Fabricante Q3 1 13/16
Precio160.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q3 1 13/16

Casquillo cónico dividido - 4.125 in Flg OD, 5 LTB
Artículo MI #02167749
No. Fabricante Q3 1 13/16
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
Precio160.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q3
  • Brida exterior Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.53125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950129389
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950129389

Descripción general

Descripción del fabricante
Q3 1 13/16 MST CASQUILLO

También puede gustarle