Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.875 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ3
- Brida exterior Diámetro4.125 pulg.
- Brida Grosor0.53125 pulg.
- Longitud hasta Agujero5
- Peso4.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante697950129471
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO697950129471
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación