Motion
Q3 2 1/8

Martin
Q3 2 1/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q3 , calibre 2.1250 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 5 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167754
No. Fabricante Q3 2 1/8
Price$139.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
Q3 2 1/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q3 , calibre 2.1250 , diámetro externo de 4.125 in, LTB 5 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167754
No. Fabricante Q3 2 1/8
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
Su precio$139.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    2.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.38 pulg.
  • Bore Diameter  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q3
  • Flange Outside Diameter  
    4.125 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.53125 pulg.
  • Length Through Bore  
    5
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    697950129501

Descripción general

Descripción del fabricante
Q3 2 1/8 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas