Motion
R1 36MM

Martin
R1 36MM

Casquillo cónico dividido - 5.375 in Flg OD, 2.875 LTB
Artículo MI #02167765
No. Fabricante R1 36MM
Precio253.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R1 36MM

Casquillo cónico dividido - 5.375 in Flg OD, 2.875 LTB
Artículo MI #02167765
No. Fabricante R1 36MM
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
Precio253.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    36 mm
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.875
  • Peso
    9.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950817224
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950817224

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO R1 36MM MST

También puede gustarle