Motion
R1 2 1/16

Martin
R1 2 1/16

Casquillo cónico dividido 697950129891 - Serie R1 , calibre de 2-1/16 in, diámetro exterior de 5-3/8 in
Artículo MI #02167794
No. Fabricante R1 2 1/16
Precio253.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R1 2 1/16

Casquillo cónico dividido 697950129891 - Serie R1 , calibre de 2-1/16 in, diámetro exterior de 5-3/8 in
Artículo MI #02167794
No. Fabricante R1 2 1/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.875
  • Peso
    7.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950129891

Descripción general

Descripción del fabricante
R1 2 1/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

También puede gustarle