Motion
R2 36MM
Casquillo cónico dividido - 5.375 in Flg OD, 4.875 LTB
Artículo MI #02167820
No. Fabricante R2 36MM
Precio285.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 5.375 in Flg OD, 4.875 LTB
Artículo MI #02167820
No. Fabricante R2 36MM
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
Precio285.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    36 mm
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Brida exterior Diámetro  
    5.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.875
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950817408
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950817408

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO R2 36MM MST

También puede gustarle