Motion
R2 1 15/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo R2 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 5.375 in, LTB 4.875 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167847
No. Fabricante R2 1 15/16
Precio238.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo R2 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 5.375 in, LTB 4.875 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167847
No. Fabricante R2 1 15/16
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
Su precio$238.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.62 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Brida exterior Diámetro  
    5.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.875
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • UPC_NO
    697950130460

Descripción general

Descripción del fabricante
R2 1 15/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle