Motion
R2 2 1/16
Casquillo cónico dividido 697950130545 - Serie R2 , calibre de 2-1/16 in, diámetro exterior de 5-3/8 in
Artículo MI #02167849
No. Fabricante R2 2 1/16
Precio285.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido 697950130545 - Serie R2 , calibre de 2-1/16 in, diámetro exterior de 5-3/8 in
Artículo MI #02167849
No. Fabricante R2 2 1/16
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
Precio285.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Brida exterior Diámetro  
    5.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.875
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950130545

Descripción general

Descripción del fabricante
R2 2 1/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin