Motion
S1 3 3/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3.3750 , diámetro externo de 6.375 in, LTB 4.375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167894
No. Fabricante S1 3 3/8
Precio361.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3.3750 , diámetro externo de 6.375 in, LTB 4.375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167894
No. Fabricante S1 3 3/8
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
Precio361.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4.625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Brida exterior Diámetro  
    6.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.375
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    13.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    840 pulg.
  • UPC_NO
    697950131283

Descripción general

Descripción del fabricante
S1 3 3/8 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle