Motion
S2 3 1/4
Casquillo cónico dividido - Casquillo S2 , calibre 3.2500 , diámetro externo de 6.375 in, LTB 6.75 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167939
No. Fabricante S2 3 1/4
Price$569.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo S2 , calibre 3.2500 , diámetro externo de 6.375 in, LTB 6.75 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167939
No. Fabricante S2 3 1/4
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
Su precio$569.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    4.625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.38 pulg.
  • Bore Diameter  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S2
  • Flange Outside Diameter  
    6.375 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Length Through Bore  
    6.75
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    840 pulg.
  • UPC_NO
    697950136776

Descripción general

Descripción del fabricante
S2 3 1/4 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas