Motion
U0 3 7/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3.4375 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 4.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167970
No. Fabricante U0 3 7/16
Precio772.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3.4375 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 4.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167970
No. Fabricante U0 3 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio772.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9375
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950136936

Descripción general

Descripción del fabricante
U0 3 7/16 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

También puede gustarle