Motion
U0 3 11/16
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 4.9375 LTB
Artículo MI #02167973
No. Fabricante U0 3 11/16
Precio1,109.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 4.9375 LTB
Artículo MI #02167973
No. Fabricante U0 3 11/16
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
Precio1,109.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9375
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950817699
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950817699

Descripción general

Descripción del fabricante
U0 3 11/16 MST CASQUILLO

También puede gustarle