Motion
U0 3 3/4
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3.7500 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 4.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167975
No. Fabricante U0 3 3/4
Precio772.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3.7500 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 4.9375 , material de HIERRO DUCTIL
Artículo MI #02167975
No. Fabricante U0 3 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$772.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9375
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida de paso dividido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    1680 pulg.
  • UPC_NO
    697950136929

Descripción general

Descripción del fabricante
U0 3 3/4 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

También puede gustarle