Motion
U1 4 11/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo U1 , calibre 4.6875 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 7.125 , material de acero
Artículo MI #02168024
No. Fabricante U1 4 11/16
Precio1,635.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U1 , calibre 4.6875 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 7.125 , material de acero
Artículo MI #02168024
No. Fabricante U1 4 11/16
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
Su precio$1,635.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.125
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950818009
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950818009

Descripción general

Descripción del fabricante
U1 4 11/16 MST CASQUILLO