Motion
U1 4 3/4
Buje cónico dividido - Serie U1, diámetro interno de 4.7500 in, DE de brida de 8.38 in, 7.12 en LTB
Artículo MI #02168025
No. Fabricante U1 4 3/4
Precio1,903.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Serie U1, diámetro interno de 4.7500 in, DE de brida de 8.38 in, 7.12 en LTB
Artículo MI #02168025
No. Fabricante U1 4 3/4
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
Precio1,903.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.125
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida de paso dividido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    1680 pulg.
  • UPC_NO
    697950818016

Descripción general

Descripción del fabricante
U1 4 3/4 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas