Motion
U2 3 3/8
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 10.125 LTB
Artículo MI #02168041
No. Fabricante U2 3 3/8
Precio2,219.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 10.125 LTB
Artículo MI #02168041
No. Fabricante U2 3 3/8
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
Precio2,219.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U2
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    10.125
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950818269
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950818269

Descripción general

Descripción del fabricante
U2 3 3/8 MST CASQUILLO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"