Motion
U2 4 1/2
Casquillo cónico dividido - Casquillo U2 , calibre 4.5000 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 10.125 , material de acero
Artículo MI #02168055
No. Fabricante U2 4 1/2
Precio1,930.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U2 , calibre 4.5000 , diámetro externo de 8.375 in, LTB 10.125 , material de acero
Artículo MI #02168055
No. Fabricante U2 4 1/2
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
Su precio$1,930.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U2
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    10.125
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950818306
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950818306

Descripción general

Descripción del fabricante
U2 4 1/2 MST CASQUILLO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"