Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar6 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7 pulg.
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloU2
- Brida exterior Diámetro8.375 pulg.
- Brida Grosor1.0625 pulg.
- Longitud hasta Agujero10.125
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de bridaBrida de paso dividido
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO DUCTIL
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo1680 pulg.
- UPC_NO697950818405
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación