Motion
W1 4 3/8
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 8.25 LTB
Artículo MI #02168074
No. Fabricante W1 4 3/8
Precio4,439.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 8.25 LTB
Artículo MI #02168074
No. Fabricante W1 4 3/8
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
Precio4,439.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    8.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W1
  • Brida exterior Diámetro  
    12.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.25
  • Peso
    112.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950818566
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950818566

Descripción general

Descripción del fabricante
W1 4 3/8 MST CASQUILLO

También puede gustarle