Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar8.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Agujero Diámetro5.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloW1
- Brida exterior Diámetro12.5 pulg.
- Brida Grosor1.4375 pulg.
- Longitud hasta Agujero8.25
- Longitud del tornillo3 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4 pulg.
- Peso91.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida de paso dividido
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO DUCTIL
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo3000 pulg.
- UPC_NO697950818665
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación