Motion
W1 5 7/8
Buje cónico dividido - Serie W1, diámetro interno de 5.8750 in, DE de brida de 12-1/2 in, 8-1/4 en LTB
Artículo MI #02168090
No. Fabricante W1 5 7/8
Precio4,439.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Serie W1, diámetro interno de 5.8750 in, DE de brida de 12-1/2 in, 8-1/4 en LTB
Artículo MI #02168090
No. Fabricante W1 5 7/8
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
Precio4,439.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    8.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W1
  • Brida exterior Diámetro  
    12.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.25
  • Longitud del tornillo
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    104.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de brida
    Brida de paso dividido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    3000 pulg.
  • UPC_NO
    697950818702

Descripción general

Descripción del fabricante
W1 5 7/8 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas